アカギ
ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
150
150
210
300
390
510
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77597355
品番
A14860-0019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
片面穴(釘穴付)タイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥
359
¥
395
税込
材質/仕上
ユニクロめっき
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
120
型番
L-1
穴数
(A×B)4×3
ボルト穴径(Φmm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5