FTB200DP2R3 デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付) KVK 77598326

 

FTB200DP2R3 デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付) KVK 77598326
FTB200DP2R3 デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付) KVK 77598326

デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード77598326品番FTB200DP2R3
参考基準価格(税別)¥61,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。

適合場所浴室使用地区一般地種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)300ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする