FTB200DWP8R2T デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK 77598493

 

FTB200DWP8R2T デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK 77598493
FTB200DWP8R2T デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK 77598493

デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード77598493品番FTB200DWP8R2T
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。

適合場所浴室使用地区寒冷地種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)240ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする