曜日別特売
MTB170KPR2T 定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付) KVK 77598825

 

MTB170KPR2T 定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付) KVK 77598825
MTB170KPR2T 定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付) KVK 77598825

定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード77598825品番MTB170KPR2T
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

水栓の表面の昇温に配慮しています。
シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。
浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。
1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。

適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする