曜日別特売
MTB170KWPR2T 定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付) KVK 77598834

 

MTB170KWPR2T 定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付) KVK 77598834
MTB170KWPR2T 定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付) KVK 77598834

定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード77598834品番MTB170KWPR2T
参考基準価格(税別)¥80,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

水栓の表面の昇温に配慮しています。
シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。
浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。
1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。

適合場所浴室使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする