曜日別特売
KM6001EC2 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 77599096

 

KM6001EC2 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 77599096
KM6001EC2 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 77599096

浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード77599096品番KM6001EC2
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。

適合場所キッチン使用地区一般地タイプ浄水器内蔵タイプ、水受けトレイ付 Z591S2、吐水口回転規制110°付属品浄水カートリッジ1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする