KVK
浄水器内蔵用水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
給水専用、浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし、210mmパイプ付、ハンドル90°開閉、寒冷地用は逆止弁なし
注文コード
77599166
品番
K1610ZN2
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
キッチン
使用地区
寒冷地
タイプ
給水専用、浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし、210mmパイプ付、ハンドル90°開閉、寒冷地用は逆止弁なし
付属品
浄水カートリッジ1個
パイプ長(mm)
210