曜日別特売
ECL-BL40T-H2N LEDベースライト トラフ型 40形/20形 エコリカ 77602395

ECL-BL40T-H2N LEDベースライト トラフ型 40形/20形 エコリカ 77602395
ECL-BL40T-H2N LEDベースライト トラフ型 40形/20形 エコリカ 77602395
ECL-BL40T-H2N LEDベースライト トラフ型 40形/20形 エコリカ 77602395
ECL-BL40T-H2N LEDベースライト トラフ型 40形/20形 エコリカ 77602395
ECL-BL40T-H2N LEDベースライト トラフ型 40形/20形 エコリカ 77602395
ECL-BL40T-H2N LEDベースライト トラフ型 40形/20形 エコリカ 77602395

LEDベースライト トラフ型 40形/20形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全光束(Lm)5700
消費電力(W)31.4
内容量1台注文コード77602395品番ECL-BL40T-H2N
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。
国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。
安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。

用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに種別40形2灯材質カバー:ポリカーボネイト形状トラフ型寸法(mm)長さ1250×幅78×高さ54質量(kg)1.7タイプHf32形2灯相当消費電力(W)31.4使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)5700入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可
注意
※取付には工事が必須です。
※調光には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする