曜日別特売
NO.7733 低VOC 両面テープ NO.7733 寺岡製作所 77602596

NO.7733 低VOC 両面テープ NO.7733 寺岡製作所 77602596
NO.7733 低VOC 両面テープ NO.7733 寺岡製作所 77602596
NO.7733 低VOC 両面テープ NO.7733 寺岡製作所 77602596

低VOC 両面テープ NO.7733

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード77602596品番NO.7733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

粘着性に優れています。
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。
厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。
VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。

用途
内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。
軽包装・封筒などの封緘。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1基材不織布粘着力20.31(対SUS)N/25mm特性両面主な用途固定・仮止め用仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
注意
※フッ素処理面、シリコーン、ザラザラ面等は剥がれやすいので使用できません。
※重い物の固定は避けてください。※剥がしたとき破れたり、跡が残ったとしても差し支えないものにご使用ください。
※貼る面の埃、油分、水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管をする場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
※画像は参考画像です。
※寸法の詳細については各商品ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする