曜日別特売
No.7733 低VOC 両面テープ 寺岡製作所 77602684

No.7733 低VOC 両面テープ 寺岡製作所 77602684
No.7733 低VOC 両面テープ 寺岡製作所 77602684
No.7733 低VOC 両面テープ 寺岡製作所 77602684

低VOC 両面テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10巻×3箱)
テープ幅(mm)50
内容量1ケース(10巻×3箱)注文コード77602684品番No.7733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

No.7733は、環境に配慮した低VOCの両面テープです。
製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を使用していません。
0.1mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。
『環境対策製品』として、低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。
手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。

用途多用途一般用、自動車/車両等の内装材固定、OA機器/家電用品等の電気機器材料の固定、軽包装・封筒などの封緘にテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1基材不織布粘着力20.31(対SUS)N/25mm特性両面主な用途固定・仮止め用仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
注意
※フッ素処理面、シリコーン、ザラザラ面等は剥がれやすいので使用できません。
※重い物の固定は避けてください。※剥がしたとき破れたり、跡が残ったとしても差し支えないものにご使用ください。
※貼る面の埃、油分、水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管をする場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
※画像は参考画像です。
※寸法の詳細については各商品ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする