524317 ふそうスタイリッシュアンドン大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 77616219

 

524317 ふそうスタイリッシュアンドン大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 77616219
524317 ふそうスタイリッシュアンドン大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 77616219
524317 ふそうスタイリッシュアンドン大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 77616219

ふそうスタイリッシュアンドン大型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77616219品番524317
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質SUS430寸法(幅W×高さH)(mm)310×100厚さ(mm)50適合大型車タイプ大型寸法(mm)1100×335×150種別大型サイズ定格0.833A付属品ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付仕様24V/20W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする