スマートバリュー
はってはがせるメモ ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
75×75
75×75
75×50
色
ピンク(10)
ピンク(10)
ピンク(10)
混色(イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2)
商品構成
単色
単色
アソート
形状
正方形
正方形
長方形
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10パッド)
注文コード
77616876
品番
P434J-P-10
参考基準価格(税別)
¥1,341
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
ボックスメモタイプです。
寸法(縦×横)(mm)
75×75
形状
正方形
色
ピンク(10)
商品構成
単色
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
仕様
はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横75mm側
注意
※1セット(2箱タイプ)は単品を2箱お届けします。セット包装はされておりません。また、セット商品のメーカー品番の記載はございません。