P431J-M-80 はってはがせるふせん ボックスタイプ スマートバリュー 77617025

はってはがせるふせん ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
混色(イエロー×20、ピンク×20、ブルー×20、グリーン×20)
混色(イエロー×5、ピンク×5、ブルー×5、グリーン×5)
ピンク(20)
商品構成アソート
内容量1セット(100枚×80パッド)注文コード77617025品番P431J-M-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,788

たっぷり使えるはってはがせるふせん。
ボックスメモタイプです。

寸法(縦×横)(mm)75×12.5形状短冊形混色(イエロー×20、ピンク×20、ブルー×20、グリーン×20)商品構成アソート枚数【1パッド】100枚グリーン購入法適合仕様はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横12.5mm側
注意
※1セット(2箱タイプ)は単品を2箱お届けします。セット包装はされておりません。また、セット商品のメーカー品番の記載はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする