スマートバリュー
はってはがせるふせん ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
混色(イエロー×20、ピンク×10、ブルー×10、グリーン×10)
混色(イエロー×20、ピンク×10、ブルー×10、グリーン×10)
混色(イエロー×5、ピンク×5、ブルー×5、グリーン×5)
ピンク(20)
商品構成
アソート
単色
アソート
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×50パッド)
注文コード
77617034
品番
P430J-M-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,787
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
ボックスメモタイプです。
寸法(縦×横)(mm)
50×15
形状
短冊形
色
混色(イエロー×20、ピンク×10、ブルー×10、グリーン×10)
商品構成
アソート
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
仕様
はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横15mm側
注意
※1セット(2箱タイプ)は単品を2箱お届けします。セット包装はされておりません。また、セット商品のメーカー品番の記載はございません。