スマートバリュー
はってはがせるメモ 個別包装タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
商品構成
アソート
単色
アソート
色
混色(イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2)
混色(イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2)
混色(イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2)
ピンク(10)
寸法(縦×横)(mm)
75×75
75×75
75×50
形状
正方形
正方形
長方形
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚×10パッド)
注文コード
77617068
品番
P314J-M-10
参考基準価格(税別)
¥1,407
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
個別包装タイプです。
寸法(縦×横)(mm)
75×75
形状
正方形
色
混色(イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2)
商品構成
アソート
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
仕様
はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横75mm側