※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スマートバリュー
はってはがせるふせん 個別包装タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚×40パッド)
1パック(100枚×20パッド)
1パック(100枚×40パッド)
1パック(100枚×50パッド)
商品構成
アソート
単色
アソート
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚×40パッド)
注文コード
77617129
品番
P311J-M-40
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
個別包装タイプです。
寸法(縦×横)(mm)
75×14
形状
短冊形
色
混色(イエロー×10、ピンク×10、ブルー×10、グリーン×10)
商品構成
アソート
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
仕様
はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横14mm側