曜日別特売
350115501 洗えるマットレス アラエルーノ 萩原 77617488

350115501 洗えるマットレス アラエルーノ 萩原 77617488
350115501 洗えるマットレス アラエルーノ 萩原 77617488
350115501 洗えるマットレス アラエルーノ 萩原 77617488
350115501 洗えるマットレス アラエルーノ 萩原 77617488
350115501 洗えるマットレス アラエルーノ 萩原 77617488
350115501 洗えるマットレス アラエルーノ 萩原 77617488
350115501 洗えるマットレス アラエルーノ 萩原 77617488
350115501 洗えるマットレス アラエルーノ 萩原 77617488
350115501 洗えるマットレス アラエルーノ 萩原 77617488

洗えるマットレス アラエルーノ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約120×195×8(セミダブル)
内容量1個注文コード77617488品番350115501
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

日本の寝具に革命を。
従来のマットレスはクリーニング店に持ち込まなければ洗濯するのが難しく、なかなかマットレスを洗うことができませんでした。
アラエルーノはフトン巻きのジローが生み出したフトン巻きの技術を利用して開発され、折りたたんで洗濯機に入れることでマットレスを丸洗いできます!
コインランドリーで手軽に洗うことが可能になりました。
アラエルーノの秘密は中材にあります!
連続気泡の軟質ウレタンフォームを使用していますが、小さい泡の連続であるマイクロセル構造にすることで通気性と水はけ性がUP!
ウレタンのミクロの穴を増やし、さらに大きくさせることで乾燥効率を飛躍的に向上させ、水を吸いやすく乾きやすくした画期的な素材です。
中芯はクッション材の王様「ウレタンフォーム」で出来ています。
超高性能!ウレタンフォームを搭載。
高反発&高通気効果のあるウレタンフォームにキューブ状3Dカットを全面に行いました。
578個のキューブが体の重さと部位の大きさを検知し理想の体圧分散を行います。
カットをしていることにより二つ折りにしやすく、収納、持ち運びに便利です。
初公開の「マットレス専用洗濯ネット」、マットレス全体を覆い、ドラム洗濯の最中に動かないようにマットレス全体を締め、型崩れを防ぎます。

寸法(cm)約120×195×8(セミダブル)混率(%)インナーカバー:ポリエステル100、アウターカバー:ポリエステル95、ポリウレタン5、洗濯専用ネット:ポリエステル100洗濯方法ウォッシャブル(専用ネット使用)厚さ(mm)約80滑り止め効果なし反発度高反発材質(中材)ポリウレタン100
注意
※ウレタンには特有のにおいがあります。
※個人差はありますが、気になる方は風通しの良いところで陰干しをしてからご使用ください。
※使用を続けていくにつれ、においは気にならない程度になっていきます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする