付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型サイズM18ネジ電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-種類非シールド規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)本体質量(g)約140検出距離標準距離接続方式標準ケーブル2m標準検出物体(mm)鉄30×30×t1材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)ケーブル0.2mm2 3芯耐油Φ6mmキャブタイヤケーブル2m付保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下(標準検出物体にて)応答周波数(Hz)400動作モード接近時ON(N.O.)汚染度(使用環境)汚損度:3安定検出範囲(mm)0~8温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)動作距離(mm)最大:10±10%耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプNPN出力