曜日別特売
H042J-BL-10 ホワイトボードマーカー 平芯 スマートバリュー 77618154

ホワイトボードマーカー 平芯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)
インク色
内容量1箱(10本)注文コード77618154品番H042J-BL-10
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

カラーバリエーションとペン先の種類が豊富!
スマートバリューのホワイトボードマーカー!
使い切りタイプです。

インク色線幅(mm)1.8~4.5商品タイプ使い切り成分アルコール系インク種別平芯軸径(Φmm)15長さ(mm)145タイプ中綿、使いきりグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする