REGULAR COFFEE 神戸プレミアムブレンド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード77618739 品番粉(中細挽き)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,402
販売価格(税別)
1,298

「神戸珈琲職人」シリーズにて高い評価を得るプレミアムブレンド。
パッケージのブラッシュアップを図りさらに神戸らしさを追求。
魅力溢れる都市「KOBE」にふさわしく高級豆をブレンドし濃厚で独特の香ばしさ。
榮熟したその風味は、風光明媚な街「神戸」の風情を味わえます。

保存方法高温多湿を避けて保存してください 仕様苦味(最高値5):4.5、酸味(最高値5):1.5、甘味(最高値5):4、挽き方:中細挽き 種類神戸プレミアムブレンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする