- 防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所 77620333

 

- 防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所 77620333
- 防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所 77620333
- 防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所 77620333
- 防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所 77620333
- 防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所 77620333
- 防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所 77620333
- 防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所 77620333
- 防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所 77620333
- 防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所 77620333

防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(20L)
商品タイプ詰替用/業務用
内容量1箱(20L)注文コード77620333品番-
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

即効の【除菌・消臭】、持続の【防カビ、防菌、防臭】効果がある高機能スプレー!
効果を発揮する剤が付着して残るので、効果を長期間持続させる事ができます。
抗菌製品技術協議会(SIAA)に登録された抗菌加工製品ですので、安心してご使用できます。
【登録番号:JP0112283A0003V】※SIAAマークは抗菌性能に関する認証マークです。
ウイルス除菌効果:A型インフルエンザ 低減率99.8%、ネコカリシウィルス(ノロウィルス) 低減率99.9%
消臭効果:アンモニアガス 低減率99%、酢酸ガス 低減率92%、イソ吉草酸ガス 低減率96%
無色・無臭、ノンアルコール・塩素不使用なので低刺激!
安心・安全な製品です。

用途
「防カビ効果」:浴室・浴槽、エアコン、空気清浄器など
「消臭・防カビ効果」:寝具、キッチン、部屋干しなど
「除菌・抗菌・抗ウィルス効果」:玄関ドアノブ、手すり、携帯電話・リモコン、車内のお手入れなど
商品タイプ詰替用/業務用効果除菌・消臭・防カビ・防菌・防臭容量(mL)20000タイプポリ容器/ダンボール成分有機合成抗菌剤/ポリヘキサメチレン使用方法50cm四方に対して、20~30cm程度離れて数回程度を目安に噴霧し、スプレー後はよく乾燥させてください繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用状況により、効果・持続時間は異なります。
※飲食物、食器等口に触れるものには使用しないでください。
※家電製品・電子機器・精密機械等には、布巾やタオルに噴霧をしてからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする