曜日別特売
06188000F6 ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ) 77620586

 

06188000F6 ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ) 77620586
06188000F6 ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ) 77620586
06188000F6 ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ) 77620586
06188000F6 ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ) 77620586
06188000F6 ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ) 77620586
06188000F6 ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ) 77620586
06188000F6 ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ) 77620586

ヒートジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM(USサイズ)
着丈(cm)72
身幅(cm)59
内容量1着注文コード77620586品番06188000F6
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥36,190
販売価格(税別)
32,900

寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。
右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。
温度設定は3段階。
付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。
別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。

用途防寒着種別ジャケット機能防寒混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5サイズM(USサイズ)タイプヒートベストバッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)温度設定3段階保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)着丈(cm)72身幅(cm)59袖幅(cm)44質量(g)740付属品ヒートベスト、USBアダプターGAA10.8V-21アズワン品番64-9538-13
注意
※10.8Vバッテリーと充電器は別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする