曜日別特売
1928249-02 4011  8" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft 77620769

1928249-02 4011  8" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft 77620769
1928249-02 4011  8" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft 77620769
1928249-02 4011  8" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft 77620769
1928249-02 4011  8" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft 77620769
1928249-02 4011  8" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft 77620769
1928249-02 4011  8" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft 77620769

4011 8" ClampSquares (クランプスクウェア)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード77620769品番1928249-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ボックス、棚、ひきだしなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。
直角コーナーの内側・外側 どちら側でもお使いいただけます。
金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。
8インチモデル

寸法(cm)20×20×4質量(g)460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする