曜日別特売
SCP-9S 直型スナップリングプライヤ穴用 KTC 77621094

直型スナップリングプライヤ穴用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード77621094品番SCP-9S
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。

用途
スナップリングの脱着
適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)235×52×17質量(g)300長さ(mm)65(クロー)先端角(°)0
注意
※スナップリング以外に使用しないでください。
※サイズに合ったスナップリングプライヤを使用してください。
※スナップリングの穴とプライヤ先端の油を拭き取ってから使用してください。
※使用するときは力を入れすぎるとスナップリングが外れて飛ぶことがあり危険です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする