曜日別特売
UL18DC (WM)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 77621277

 

UL18DC (WM)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 77621277
UL18DC (WM)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 77621277
UL18DC (WM)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 77621277
UL18DC (WM)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 77621277
UL18DC (WM)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 77621277
UL18DC (WM)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 77621277
UL18DC (WM)-S 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 77621277

【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台アグレッシブグリーン注文コード77621277品番UL18DC (WM)-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モノタロウ特別セット!
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付

用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温アグレッシブグリーン付属品蓄電池BSL36B18×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット、バッグ仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4/18充電時間(分)BSL36A18:約135/BSL36B18:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫 UL18DC
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77621295
2022-08-04
用途: キャンプ
製造業

コンパクトで使い勝手もよく満足しています。外に持ち出さないときは、電池を抜いてAC100Vで使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 77621295
2022-08-02
用途: 車で出かける仕事等
PET DINING

車のエンジンを切っているときもバッテリーで駆動できるので夏場の車でのお出かけや仕事に最適です。バッテリー2個付きはモノタロウ限定なので大変お買い得と思いました。電源復帰後自動ONの機能も秀逸ですが、気をつけなければならないのはバッテリー積んで車のシガー電源につないでいるときです。冷温庫を使うつもりがなくても車のエンジンをかけると冷温庫の電源が入ってしまいます。次にエンジンを止めた後、スイッチを切るのを忘れてそのままにしておくと冷温庫がバッテリーで作動し続けるので気が付いたらバッテリーを使い切ってしまいます。なので、バッテリーを積むのであれば電源復帰後自動ONの機能は切っておいてもよいかもしれません。バッテリーがあればシガー電源が落ちてもバッテリーで駆動継続しますのでこの機能を使わなくても大丈夫です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする