曜日別特売
50用 ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 山装 77630614

 

50用 ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 山装 77630614
50用 ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 山装 77630614
50用 ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 山装 77630614

ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)39
内容量1ケース(2個)注文コード77630614品番50用
参考基準価格(税別)¥13,020販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。
従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。
ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。
溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。

用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型加工砂付加工:なし材質ツバ厚(mm)1.5寸法A(mm)300角(ツバ部)寸法B(mm)39外径(Φmm)45(鉛)長さ(mm)180(筒)開口面積(mm2)1194
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする