FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926

 

FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926
FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926
FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926
FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926
FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926
FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926
FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926
FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926
FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926
FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926
FP-12 ファンプラスライトⅡ コヤナギ 77631926

ファンプラスライトⅡ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1セット注文コード77631926品番FP-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。
耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。
前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保!
ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造!
ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!

用途軽作業・レジャーブラック耐水圧(mmH2O)15000透湿度(g/m2)5000サイズ5L機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き性別男女兼用適応身長(cm)190適応胸囲(cm)113~119適応胴囲(cm)103~113混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77631874
2023-06-19
用途: 納品時
株式会社ナカヤマ工業製造業

とても軽量で作業しやすく、雨天時の納品に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする