曜日別特売
L エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651567
L エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651567

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード77651567品番L
参考基準価格(税別)¥38,120販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)125呼び径(B)5材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガス中心から端面までの距離 L(mm)113RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38617835
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品 : 38617835
2022-08-25
用途: 配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れ修理で在庫が足りなくなりそうなのですぐ届いたので良かった。

対象商品 : 38617835
2022-08-21
用途: ソーラーヒーターのボータップの交換に
金融・保険業

問題なく交換できました。価格も安く入手でき満足です。

対象商品 : 38617844
2021-11-10
用途: アイアン家具
鉱業

アイアン家具に使いました。色味、風合い共に相性抜群です

対象商品 : 38617835
2019-12-07
用途: 配管
GOOD SUN建設業・工事業

とても良い商品でしたよ~
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品 : 38617844
2018-05-08
用途: 棚のdiy用
自動車・二輪車・自転車関連業

テレビボードの棚をdiy するのにガス管を使いたくて購入しました!そのまま使えて使いやすかったです!

1が参考にしています
対象商品 : 38617844
2018-02-26
用途: diy
医療・福祉・介護関連業

ハンガーラックに使用しました!値段が安く超coolに仕上がりました

対象商品 : 38617844
2017-03-09
用途: テーブルを作成
製造業

予想より重かったが概ね想像通りのものが出来上がり満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする