曜日別特売
HXNI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXNI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651691
HXNI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 77651691

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード77651691品番HXNI
参考基準価格(税別)¥39,180販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)150呼び径(B)6材質黒心可鍛鋳鉄形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)寸法L(mm)116規格JIS B2301相当品寸法L1(mm)46最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ二面幅SW(mm)170(八角)表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38618894
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品 : 38618903
2016-03-11
用途: ガス管を使ったハンガーラックを作ります
建設業・工事業

質感も使い勝手も問題ありません。お値打ちなのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする