曜日別特売
LN ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77651725

LN ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77651725
LN ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77651725

ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード77651725品番LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
呼び径(A)25呼び径(B)1材質可鍛鋳鉄形状ロックナット寸法H(mm)11規格JIS B2301相当品寸法S(mm)1.5寸法d(Φmm)40二面幅B(mm)46(六角)RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77651725LN70807136LNLN ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70807136ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属1個
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77651752
2023-07-07
用途: 配管固定

ネジが斜めに切られており、締めても片当たりするので密閉出来ない。

対象商品 : 77651752
2023-07-06
用途: 配管固定

厚み方向に対し斜めにネジが切られているため締め付けても片当たりする。使えたものでは無い。

対象商品 : 77651707
2020-04-07
用途: 水漏れ用のパッキンの固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

思った通りパッキンの固定に最適でした。
サイズの判別に悩みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする