曜日別特売
LN ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77651752

LN ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77651752
LN ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77651752

ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード77651752品番LN
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
呼び径(A)50呼び径(B)2材質可鍛鋳鉄形状ロックナット寸法H(mm)15規格JIS B2301相当品寸法S(mm)2.5寸法d(Φmm)68二面幅B(mm)77(八角)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77651752
2023-07-07
用途: 配管固定

ネジが斜めに切られており、締めても片当たりするので密閉出来ない。

対象商品 : 77651752
2023-07-06
用途: 配管固定

厚み方向に対し斜めにネジが切られているため締め付けても片当たりする。使えたものでは無い。

対象商品 : 77651707
2020-04-07
用途: 水漏れ用のパッキンの固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

思った通りパッキンの固定に最適でした。
サイズの判別に悩みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする