曜日別特売
BRT 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77651944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRT 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77651944
BRT 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77651944

三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25×25×40
25×25×40
15×15×25
20×15×20
20×15×25
20×20×32
25×15×15
25×15×20
25×20×15
25×20×20
25×20×25
25×25×32
25×25×50
32×15×20
32×15×25
32×20×15
32×20×20
32×20×32
32×25×15
32×25×20
32×25×25
32×25×32
32×25×40
32×32×40
32×25×50
32×32×50
40×20×20
40×20×25
40×20×40
40×25×20
40×25×25
40×25×32
40×25×40
40×25×50
40×32×15
40×32×20
40×32×25
40×32×32
40×32×40
40×32×50
40×40×50
40×40×65
50×25×25
50×25×32
50×25×40
50×25×50
50×32×25
50×32×32
50×32×40
50×32×50
50×32×65
50×40×20
50×40×25
50×40×32
50×40×40
50×40×50
50×40×65
50×50×65
50×50×80
65×40×50
65×40×65
65×50×25
65×50×32
65×50×40
65×50×50
65×50×65
65×65×80
80×50×50
80×50×80
80×65×40
80×65×50
80×65×65
呼び径B1(inch)1
呼び径B2(inch)1
呼び径B3(inch)1-1/2
内容量1個注文コード77651944品番BRT
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)25×25×40呼び径B1(inch)1呼び径B2(inch)1呼び径B3(inch)1-1/2材質可鍛鋳鉄形状三方径違いチーズ中心から端面までの距離 A(mm)45中心から端面までの距離 B(mm)45中心から端面までの距離 C(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77651813
2018-08-28
用途: 2液を混ぜて1液にして送る

商品の形が写真と全く違います。
返品不可ならどうすればいいのでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする