曜日別特売
JIS5K-65A 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年 77652793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS5K-65A 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年 77652793
JIS5K-65A 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年 77652793

黒ねじ込みフランジ 5K

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚呼び径(B)2・1/2注文コード77652793品番JIS5K-65A
参考基準価格(税別)¥7,630販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽量化を図りました。
強靭な材質

呼び径(A)65呼び径(B)2・1/2外径(mm)155ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠寸法t(mm)14寸法D(Φmm)155最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし寸法T(mm)28寸法g(mm)110ボルト穴中心径(C)(Φmm)130寸法f(mm)2適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管ボルト穴径h(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77652757
2022-12-02
用途: 燃料配管

燃料系の装置を組む際にこちらのフランジを使ったが、いざ組んでみると配管長さが合わず困惑。
よく見てみるとフランジ総厚さが2mm厚くなっていた。(15Aは1㎜厚い)
調べてみると確かにJIS規格上はフランジ厚さしか規定がないが、カタログと実物で2㎜も寸法が違っては困る。(両側で都合4㎜長くなってしまった)
ねじ込み深さが2㎜深ければ問題なかったが、そこは規定通りだったので問題となってしまった。
改善求む。

対象商品 : 77652784
2022-03-20
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

安価だし、水圧では 十分な性能です、ただ相手が10キロフランジだと
 ねじのPCD注意ですよねー、私は一ランク小さいネジで連結しました、もちろん5キロフランジなので 正規の寸法品ですよ、製品は問題なしです。

対象商品 : 77652811
2021-11-10
用途: アイアン家具
鉱業

アイアン家具に使いました。質感、色味共に相性抜群です

対象商品 : 77652741
2021-06-15
用途: ガス管で手すりを作りました。

ガス管で手すりを作りました。
壁に取り付けるベースで使用
強度バッチリ
アイアン感が素晴らしいですね。

対象商品 : 77652741
2020-04-24
用途: アメリカンデザインのコンセントのベース
Design room Motohashi

がっちりしたデザインで満足です。
専用の用途として使用していませんが、頑丈で安心感があります。

対象商品 : 77652732
2019-12-07
用途: 配管
GOOD SUN建設業・工事業

とても良い商品でしたよ~
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品 : 77652741
2019-01-25
用途: ガス管DIY
教育・研究機関

可もなく不可もなし。コストパフォーマンスに優れていると思います。
これからも購入すると思います。

対象商品 : 77652732
2018-06-21
用途: インダストリアル家具製作
不動産業

フランジは何故か近所ホームセンターにあまり置いていないので助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする