曜日別特売
SA130V トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V 神馬本店 77653694

 

SA130V トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V 神馬本店 77653694
SA130V トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V 神馬本店 77653694
SA130V トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V 神馬本店 77653694

トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
サイズ17号
内容量1枚注文コード77653694品番SA130V
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。

ネイビーサイズ17号性別女性用仕様左右2重ポケット、背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応種別ベスト混率(%)ポリエステル98、ナイロン2肩幅(cm)38着丈(cm)53バスト(cm)104生地トリクシオンカルゼストライプ色番1洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77653737
2020-11-10
用途: 事務員制服として
株式会社オーテクス製造業

少しお高いのですが、ポケットが二重になっているのが地味に便利です。
深めなので、スマホを入れても落しません。

対象商品 : 77653642
2020-02-17
用途: 事務服

今着ている事務服より動きやすく着心地も良いです。ポケットも2重になっており収納が多くてよかったです。

対象商品 : 77653651
2013-12-02
用途: 普通の事務職の社員用に使用しています。
悠久礼送株式会社

当社の事務職員が使用着用するには、やや価格が上ですが、何よりも社員が着ごごちが良く
自宅で洗濯可能なので気に入っている様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする