SA130S トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S 神馬本店 77653816

トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S

(1件のレビュー)
取扱い終了
ネイビー
サイズ9号
ウエスト(cm)64
内容量1枚注文コード77653816品番SA130S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,400

最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。

ネイビーサイズ9号性別女性用ウエスト(cm)64ヒップ(cm)96仕様ラクラクカン、ストレッチベルト、ベンツ調節可、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別スカート混率(%)ポリエステル98、ナイロン2丈(cm)54生地トリクシオンカルゼストライプ色番1洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77653816SA130S62496167SA130SSA130S トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S 神馬本店 62496167トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S神馬本店1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77653825
2013-12-02
用途: 事務職員の制服様として使用しています。
悠久礼送株式会社

何よりも社員自身が生地や色艶や着心地も非常に気に入っていて今後の追加に指定
しようと言っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする