SA130P トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)パンツ SA130P 神馬本店 77654184

 

SA130P トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)パンツ SA130P 神馬本店 77654184
SA130P トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)パンツ SA130P 神馬本店 77654184

トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)パンツ SA130P

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ19号
ネイビー
ウエスト(cm)91
内容量1枚注文コード77654184品番SA130P
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。

ネイビーサイズ19号性別女性用ウエスト(cm)91ヒップ(cm)114仕様ラクラクカン、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別パンツ混率(%)ポリエステル98、ナイロン2丈(cm)フリーサイズ(股下86)生地トリクシオンカルゼストライプ色番1洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77654157
2022-10-07
用途: 毎日の事務制服として使用
その他業種

股上浅めです、パンツラインはとてもキレイです。ウエストラインにアジャスターが付いているのでお腹も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする