E2451 美UPシリーズ 美形スカート Aライン 神馬本店 77654525

 

E2451 美UPシリーズ 美形スカート Aライン 神馬本店 77654525
E2451 美UPシリーズ 美形スカート Aライン 神馬本店 77654525
E2451 美UPシリーズ 美形スカート Aライン 神馬本店 77654525

美UPシリーズ 美形スカート Aライン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)62
ヒップ(cm)94
内容量1枚注文コード77654525品番E2451
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。

ブラックサイズS性別女性用ウエスト(cm)62ヒップ(cm)94仕様ラクラクカン、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別スカート混率(%)ポリエステル100丈(cm)54実用新案登録商品第3160041号生地ストレッチツイル色番7洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77654534
2017-04-20
用途: 事務作業
悠久礼送株式会社

生地がしっかりしていてよい。
アジャスター付きがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする