神馬本店
美UPシリーズ 美形スカート Aライン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
68
59
62
65
68
72
76
81
87
ヒップ(cm)
100
91
94
97
100
104
108
113
119
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77654543
品番
E2451
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。
色
ブラック
サイズ
L
性別
女性用
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
100
仕様
ラクラクカン、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
56
実用新案登録商品
第3160041号
生地
ストレッチツイル
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
商品説明動画
美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった