曜日別特売
SA195C 美UPシリーズ 美形ラップキュロット 神馬本店 77654841

 

SA195C 美UPシリーズ 美形ラップキュロット 神馬本店 77654841
SA195C 美UPシリーズ 美形ラップキュロット 神馬本店 77654841
SA195C 美UPシリーズ 美形ラップキュロット 神馬本店 77654841
SA195C 美UPシリーズ 美形ラップキュロット 神馬本店 77654841

美UPシリーズ 美形ラップキュロット

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)61
ヒップ(cm)94
内容量1枚注文コード77654841品番SA195C
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

お客様の声から生まれた大好評の「美形キュロット」!
フロントは、女性らしく、きちんと感の高いラップスカート風デザイン。どんな動きにも美しくフィットする、快適な着心地です!

ブラックサイズS性別女性用ウエスト(cm)61ヒップ(cm)94仕様ラクラクカン、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別キュロット混率(%)ポリエステル100丈(cm)50実用新案登録商品第3160041号生地ストレッチツイル色番7洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 事務作業員の制服

大変着易く、丈もちょうど良いので重宝しています。
キュロットなので動きやすく、ウエストもアジャスターが有るので
苦しくないです。

対象商品 : 77654866
2017-05-31
用途: 事務所内

座った時にアジャスターが移動するのがよい
シルエットも綺麗

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする