085381 アルミ等辺角パイプ t1.5x30x30x4m トレード 77659838

085381 アルミ等辺角パイプ t1.5x30x30x4m トレード 77659838
085381 アルミ等辺角パイプ t1.5x30x30x4m トレード 77659838

アルミ等辺角パイプ t1.5x30x30x4m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード77659838品番085381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

用途建材や、DIYの部材に寸法(縦×横)(mm)30×30長さ(mm)4000厚さ(mm)1.5シルバー材質アルミ表面処理アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする