トレード
アルミ等辺角パイプ t1.5x30x30x4m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ホワイト
シルバー
ホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77659856
品番
095669
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途
建材や、DIYの部材に
寸法(縦×横)(mm)
30×30
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
材質
アルミ
表面処理
アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850