曜日別特売
085438 アルミ等辺角パイプ t2x50x50x4m トレード 77660154

085438 アルミ等辺角パイプ t2x50x50x4m トレード 77660154
085438 アルミ等辺角パイプ t2x50x50x4m トレード 77660154

アルミ等辺角パイプ t2x50x50x4m

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ブロンズ
内容量1本注文コード77660154品番085438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

用途建材や、DIYの部材に寸法(縦×横)(mm)50×50長さ(mm)4000厚さ(mm)2ブロンズ材質アルミ表面処理アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする