トレード
アルミ等辺角パイプ t2x60x60x4m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77660188
品番
085397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途
建材や、DIYの部材に
寸法(縦×横)(mm)
60×60
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
2
材質
アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅様への配送は対応できない商品となっております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850