曜日別特売
MIG180PGDM アルミMIG溶接機 リランド(RILAND) 77663128

MIG180PGDM アルミMIG溶接機 リランド(RILAND) 77663128
MIG180PGDM アルミMIG溶接機 リランド(RILAND) 77663128

アルミMIG溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード77663128品番MIG180PGDM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

新機能フルデジタル、半自動溶接機
パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵
VRD(電撃防止装置)内蔵
世界初!小型!軽量化!
フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可)
1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)

定格使用率(%)25電源電圧(V)単相200周波数(Hz)50/60共用出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで本体寸法(mm)386×170×300質量(kg)8
注意
※別途シールドガスが必要です(ノンガスワイヤーの使用可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする