曜日別特売
BT-20SE スパークエース Sakae Fuji(栄製機) 77663137

BT-20SE スパークエース Sakae Fuji(栄製機) 77663137
BT-20SE スパークエース Sakae Fuji(栄製機) 77663137

スパークエース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個付属品ボンベ(R200)×1本注文コード77663137品番BT-20SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

安心の日本製
生ガスが出ない安全構造
360°炎が安定
頑丈なのに安価
4つの安があるトーチ

火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)70火炎の長さ(mm)150-200火口径(Φmm)20.0熱量(kw)2.5(2200kcal/h)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41本体質量(g)125(ボンベ含まず)付属品ボンベ(R200)×1本適合ボンベR200、HP200機能点火装置付
注意
※熱量・燃焼時間は10分間の数値を1時間に換算したものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする