曜日別特売
26580 ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン) 77663164

26580 ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン) 77663164
26580 ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン) 77663164
26580 ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン) 77663164
26580 ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン) 77663164
26580 ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン) 77663164
26580 ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン) 77663164
26580 ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン) 77663164

ペンサンダー PS10

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77663164品番26580
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決

用途
木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に
長さ(mm)190(アーバー含まず)幅(mm)26高さ(mm)55(円柱部)質量(g)190セット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコードバッテリーLi-ion振幅(mm)約4定格時間(分)20(3~5回)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2600振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77663164
2023-01-24
用途: DIY(バリ取り他
製造業

通常のミニルーターでは困難な狭い隙間もヤスリをかけられる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする