サンフラッグ(旧:新亀製作所)
カラーグリップタイプキー付ドリルチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
チャック能力(mm)
1.5~13.0
1.0~10.0
1.5~13.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77663338
品番
JBR-13
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!!
グリップ機能で開閉がしやすい
噛み込みにくい高精度ギア
高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!
用途
各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。
チャック能力(mm)
1.5~13.0
全長(mm)
105
対辺(mm)
6.35