16644AL 3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663417

16644AL 3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663417
16644AL 3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663417

3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77663417品番16644AL
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。

差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)35寸法L(mm)70質量(g)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする