曜日別特売
6644A-KH 3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663609

6644A-KH 3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663609
6644A-KH 3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663609
6644A-KH 3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663609

3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77663609品番6644A-KH
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。

差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)44.6寸法H(mm)32
注意
※差込角を小さく変換するアダプター類は、差込角の大きなハンドルで大きなトルクを加えると、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。オーバートルクには充分お気を付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする