RSX234/3-KH 駆動部6角付エクステンションアダプター3個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663749

RSX234/3-KH 駆動部6角付エクステンションアダプター3個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663749
RSX234/3-KH 駆動部6角付エクステンションアダプター3個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663749
RSX234/3-KH 駆動部6角付エクステンションアダプター3個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663749

駆動部6角付エクステンションアダプター3個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード77663749品番RSX234/3-KH
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。

穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
注意
※差込角の大きなハンドルでトルクを加えると、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。オーバートルクには十分お気を付け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする